Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 10/20

  • ERIKS:23767546
  • Fabricant:7316577117762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

33,17 €/ Unitéhors TVA

40,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

18,65 €/ Unitéhors TVA

22,57 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026