Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI10/20-XL

  • ERIKS:11671307
  • Fabricant:4012802734218
Image 1
Ajouter à la liste

18,65 €/ Unitéhors TVA

22,57 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
14500 N
Charge statique
15600 N
Vitesse limite
24600 rpm
Vitesse de référence
16100 rpm
Alternatives

33,17 €/ Unitéhors TVA

40,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026