Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6916

  • ERIKS:23767025
  • Fabricant:7316577117342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained double row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

379,10 €/ Unitéhors TVA

458,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

263,53 €/ Unitéhors TVA

318,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026