Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6916-ZW-XL

  • ERIKS:11671203
  • Fabricant:4012802219401
Image 1
Ajouter à la liste

263,53 €/ Unitéhors TVA

318,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
153000 N
Charge statique
300000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse de référence
2900 rpm
Alternatives

379,10 €/ Unitéhors TVA

458,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026