Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6914

  • ERIKS:23767023
  • Fabricant:7316577117328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained double row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

302,32 €/ Unitéhors TVA

365,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
54 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

210,72 €/ Unitéhors TVA

254,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026