210,72 €/ Unitéhors TVA
254,97 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 54 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 145000 N |
Charge statique | 265000 N |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Vitesse de référence | 3300 rpm |
302,32 €/ Unitéhors TVA
365,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026