Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6906

  • ERIKS:23767016
  • Fabricant:7316577012296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

86,40 €/ Unitéhors TVA

104,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

60,01 €/ Unitéhors TVA

72,61 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026