Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA6906-XL

  • ERIKS:11671192
  • Fabricant:4012802954937
Image 1
Ajouter à la liste

60,01 €/ Unitéhors TVA

72,61 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49000 N
Charge statique
71000 N
Vitesse limite
12600 rpm
Vitesse de référence
6300 rpm
Alternatives

86,40 €/ Unitéhors TVA

104,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026