Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6904

  • ERIKS:23767014
  • Fabricant:7316577117236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

64,77 €/ Unitéhors TVA

78,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

45,11 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026