Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA6904-XL

  • ERIKS:11671190
  • Fabricant:4012802251616
Image 1
Ajouter à la liste

45,11 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40500 N
Charge statique
51000 N
Vitesse limite
16900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
10100 rpm
Vitesse de référence
8900 rpm
Alternatives

64,77 €/ Unitéhors TVA

78,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026