Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6902

  • ERIKS:23767012
  • Fabricant:7316577012272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

49,34 €/ Unitéhors TVA

59,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
23 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

27,76 €/ Unitéhors TVA

33,59 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026