27,76 €/ Unitéhors TVA
33,59 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69 |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 25500 N |
Vitesse limite | 21100 rpm |
Vitesse de référence | 10900 rpm |
49,34 €/ Unitéhors TVA
59,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026