Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 69/22

  • ERIKS:23767008
  • Fabricant:7316570483925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

85,36 €/ Unitéhors TVA

103,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

47,88 €/ Unitéhors TVA

57,93 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026