47,88 €/ Unitéhors TVA
57,93 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69 |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42000 N |
Charge statique | 55000 N |
Vitesse limite | 15300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9200 rpm |
Vitesse de référence | 7900 rpm |
85,36 €/ Unitéhors TVA
103,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026