Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4928

  • ERIKS:23767007
  • Fabricant:7316577115836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

858,25 €/ Unitéhors TVA

1 038,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

481,54 €/ Unitéhors TVA

582,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026