Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4928-XL

  • ERIKS:24208771
  • Fabricant:4047643205399
Image 1
Ajouter à la liste

481,54 €/ Unitéhors TVA

582,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
237000 N
Charge statique
500000 N
Vitesse limite
2900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1740 rpm
Vitesse de référence
1860 rpm
Alternatives

858,25 €/ Unitéhors TVA

1 038,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026