Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4916

  • ERIKS:23766999
  • Fabricant:7316577012227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

223,06 €/ Unitéhors TVA

269,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

155,08 €/ Unitéhors TVA

187,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026