Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4916-XL

  • ERIKS:11671172
  • Fabricant:4012802212587
Image 1
Ajouter à la liste

155,08 €/ Unitéhors TVA

187,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
101000 N
Charge statique
174000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse de référence
2900 rpm
Alternatives

223,06 €/ Unitéhors TVA

269,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026