Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4908

  • ERIKS:24003824
  • Fabricant:7316577012159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

54,99 €/ Unitéhors TVA

66,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

44,45 €/ Unitéhors TVA

53,78 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026