Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4908-XL

  • ERIKS:11671161
  • Fabricant:4012802272604
Image 1
Ajouter à la liste

44,45 €/ Unitéhors TVA

53,78 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
48500 N
Charge statique
67000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Alternatives

54,99 €/ Unitéhors TVA

66,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026