Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4906

  • ERIKS:23766987
  • Fabricant:7316577012111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

44,93 €/ Unitéhors TVA

54,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

34,28 €/ Unitéhors TVA

41,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026