Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4906-XL

  • ERIKS:11671157
  • Fabricant:4012802732504
Image 1
Ajouter à la liste

34,28 €/ Unitéhors TVA

41,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28500 N
Charge statique
35500 N
Vitesse limite
12600 rpm
Vitesse de référence
6600 rpm
Alternatives

44,93 €/ Unitéhors TVA

54,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026