Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4902

  • ERIKS:23766978
  • Fabricant:7316577012036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

27,77 €/ Unitéhors TVA

33,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026