Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4902-XL

  • ERIKS:11671148
  • Fabricant:4012802429152
Image 1
Ajouter à la liste

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12000 N
Charge statique
13600 N
Vitesse limite
21100 rpm
Vitesse de référence
11200 rpm