Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4901

  • ERIKS:23766976
  • Fabricant:7316577012012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

26,12 €/ Unitéhors TVA

31,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026