Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4901-XL

  • ERIKS:11671146
  • Fabricant:4012802420920
Image 1
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
10600 N
Charge statique
10900 N
Vitesse limite
23200 rpm
Vitesse de référence
14200 rpm
Alternatives

26,12 €/ Unitéhors TVA

31,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026