Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4900

  • ERIKS:23766974
  • Fabricant:7316577011992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

25,16 €/ Unitéhors TVA

30,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

20,30 €/ Unitéhors TVA

24,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026