Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA4900-XL

  • ERIKS:11671144
  • Fabricant:4012802273076
Image 1
Ajouter à la liste

20,30 €/ Unitéhors TVA

24,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 49
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
9600 N
Charge statique
9200 N
Vitesse limite
24600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14800 rpm
Vitesse de référence
16400 rpm
Alternatives

25,16 €/ Unitéhors TVA

30,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026