4,41 €/ Unitéhors TVA
5,34 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 50.597 mm |
Diamètre extérieur | 74.219 mm |
Epaisseur | 1.219 mm |
B | 1.219 mm |
d | 50.597 mm |
d1 | 62.687 mm |
d2 | 74.219 mm |
f | 7.366 mm |
M | 47.93 mm |
V | 3.175 mm |
3,52 €/ Unitéhors TVA
4,26 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026