Eriks

Rondelle-frein, série W, 74,219 mm diamètre extérieur, 1,219 mm épaisseur

  • ERIKS:11552167
Image 1
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
W
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
50.597 mm
Diamètre extérieur
74.219 mm
Epaisseur
1.219 mm
B
50.6 mm