Eriks

Rondelle frein MB 4

  • ERIKS:11551975
Image 1
Aperçu

Cette rondelle de sécurité est conçue pour être utilisée avec des écrous de blocage métriques sur des arbres ou des manchons d'adaptation. Elle maintient l’écrou en position en engageant la rainure de clavette et en repliant une languette de la rondelle dans la fente de l’écrou de blocage. La rondelle offre une solution de fixation simple et robuste assurant un fonctionnement fiable. Elle convient aux situations nécessitant un maintien sécurisé des écrous de blocage lors de l’installation et du démontage.

Caractéristiques
  • S’engage dans la rainure de clavette de l’arbre ou de la bague d’adaptation pour un verrouillage sécurisé et empêche le desserrage de l’écrou
  • La languette de la rondelle se plie dans la fente de l’écrou, assurant un positionnement stable et une rétention améliorée.
  • Un processus simple d'installation et de retrait réduit les temps d'arrêt lors des opérations de maintenance
  • La conception à usage unique améliore la sécurité opérationnelle en garantissant l'intégrité de chaque installation.
  • Compatible avec plusieurs types d’écrous de sécurité, offrant une application flexible sur diverses assemblages
Application et utilisation
  • Utilisé avec KM
  • KML
  • et des écrous de blocage HM pour ensembles d’arbres
  • Idéal pour fixer des manchons d'adaptation dans les installations d'équipements rotatifs
  • Compatible avec les accessoires de roulements métriques lors des opérations de maintenance industrielle
Ajouter à la liste

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

310 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Lock Washers
Diamètre d'alésage
20 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Epaisseur
1 mm