Eriks

Rondelle frein MB 24

  • ERIKS:11551891
Image 1
Aperçu

Cette rondelle de sécurité MB 24 est conçue pour fixer les écrous de blocage KM, KML et HM..T sur des arbres ou des manchons adaptateurs. Elle s’engage dans une rainure de clavette pour empêcher tout desserrage involontaire et maintient la position de l’écrou de blocage grâce à l’engagement des languettes. La rondelle est prévue pour un usage unique, assurant un assemblage stable et fiable pour les applications industrielles.

Caractéristiques
  • L’engagement de la rainure de clavette assure un verrouillage précis et réduit le risque de rotation de l’écrou pendant le fonctionnement.
  • Des languettes flexibles permettent un positionnement sûr de l’écrou et empêchent le desserrage mécanique en cas de vibrations
  • La conception à usage unique minimise le risque de performance compromise lié à la réutilisation de composants
  • Compatible avec plusieurs types d’écrous de blocage pour simplifier la gestion des stocks et rationaliser les remplacements
Application et utilisation
  • Utilisé avec KM
  • KML
  • et des écrous de blocage HM .. T pour un serrage sécurisé
  • Idéal pour les manchons d’adaptation nécessitant des solutions fiables de blocage d’écrou
  • Compatible avec des arbres industriels nécessitant une installation stable de rondelles de blocage
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Lock Washers
Diamètre d'alésage
120 mm
Diamètre extérieur
164 mm
Epaisseur
2 mm