Eriks

Rondelle frein MB 22

  • ERIKS:11551897
Image 1
Aperçu

Cette rondelle de sécurité fixe les écrous de serrage des séries KM, KML et HM sur des arbres ou des manchons adaptateurs. Elle possède des languettes qui sont repliées dans l’écrou pour maintenir la position et éviter tout desserrage involontaire. Conçue pour une utilisation sur des arbres ou manchons à rainure, elle assure un assemblage stable et fiable. Chaque installation nécessite une nouvelle rondelle afin de garantir une performance de verrouillage constante.

Caractéristiques
  • Des languettes s’engagent dans les fentes de l’écrou de blocage afin d’empêcher un desserrage involontaire pendant le fonctionnement.
  • Convient aux arbres et aux manchons adaptateurs avec rainures de clavette pour une connexion mécanique sécurisée
  • Nécessite un remplacement à chaque installation afin d’assurer une efficacité de verrouillage constante
  • La conception simple permet une installation et un retrait faciles, réduisant ainsi le temps de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec KM
  • KML
  • et des écrous de blocage HM sur les équipements rotatifs
  • Idéal pour fixer des composants sur des arbres métriques dans des ensembles industriels
  • Compatible avec des manchons adaptateurs à clavette dans les systèmes de transmission
Ajouter à la liste

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Lock Washers
Diamètre d'alésage
110 mm
Diamètre extérieur
154 mm
Epaisseur
1.75 mm