Eriks

Rondelle frein MB 13

  • ERIKS:11552002
Image 1
Aperçu

Cette rondelle de sécurité est conçue pour fixer des écrous de blocage métriques tels que KM, KML et HM .. T sur des arbres ou des manchons adaptateurs. Elle s’engage dans une rainure pour empêcher tout desserrage involontaire de l’écrou de blocage pendant le fonctionnement. La rondelle verrouille l’écrou en position lorsque sa languette est pliée dans une fente du diamètre extérieur de l’écrou. Chaque installation nécessite une nouvelle rondelle afin d’assurer un serrage fiable.

Caractéristiques
  • La conception à languette bloque l’écrou en place, assurant la stabilité opérationnelle et la sécurité
  • L’engagement de la rainure de clavette empêche le desserrage sous vibrations, réduisant ainsi les besoins de maintenance
  • Un processus d'installation simple réduit les temps d'arrêt lors de l'assemblage ou du remplacement
  • Compatible avec KM
  • KML
  • et les écrous HM .. T élargissent la polyvalence dans diverses assemblages
  • Nécessite un remplacement à chaque installation et assure une intégrité constante de la fixation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des manchons adaptateurs nécessitant un positionnement sécurisé de l’écrou
  • Idéal pour les assemblages d’arbres industriels nécessitant une fixation fiable
  • Compatible avec des écrous de blocage métriques dans les équipements rotatifs
Ajouter à la liste

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MB
Type
Lock Washers
Diamètre d'alésage
65 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Epaisseur
1.5 mm