2 100,00 €/ Unitéhors TVA
2 541,00 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TIH |
Type | Small Induction Heater |
Poids max. du roulement | 40 kg |
Diamètre intérieur min. | 20 mm |
Diamétre intérieur max. | 300 mm |
Diamètre extérieur max. | 500 mm |
Largeur max. | 100 mm |
Puissance absorbée max. | 2 kV·A |
Tension de service | 220-240 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 250 °C |
Poids | 21.2 |
avec ventilateur par refroidissement | Non |
182,11 €/ Unitéhors TVA
220,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261 039,55 €/ Unitéhors TVA
1 257,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026469,15 €/ Unitéhors TVA
567,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026377,15 €/ Unitéhors TVA
456,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026