Eriks
SKF

SKF Trolley TIH T1

  • ERIKS:23770344
  • Fabricant:7316571744476
Image 1
The SKF trolley has a high carrying capacity of up to 900 kg and is fitted with a drawer with an oil resistant mat and two adjustable dividers.Width: 50 cmHeight: 74 cmLength: 72cm
Ajouter à la liste

1 039,55 €/ Unitéhors TVA

1 257,86 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TIH
Type
Trolley