Eriks
SKF

SKF Pompe à huile hydropneumatique 150MPa THAP 150E

  • ERIKS:12553354
  • Fabricant:7316574959730
Image 1
Ajouter à la liste

5 206,28 €/ Unitéhors TVA

6 299,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THAP150E
Type
Air-Driven Pump And Oil Injector
Type
Pompe électrique à haute pression
Pression de service maximum
1500 bar
Orifice de refoulement
G 3/4
Poids
19.6 kg
Code
23-05-19-01
Produits associés
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 1l

  • Eriks:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Fluide de démontage LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026