Eriks
SKF

SKF Pistolet à graisse LAGH 400

  • ERIKS:23766547
  • Fabricant:7316571359342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
The SKF LAGH 400 is a one hand operated grease gun for looses grease (ca. 500 cm³ / 17 fl.oz) or grease cartridges according to DIN 1284. The standard nozzle is suitable for nipples according to DIN 71412.
Ajouter à la liste

53,31 €/ Unitéhors TVA

64,51 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGH
Type
Manual Grease Gun
Contenu
0.5 l
Dimension raccord filetée (métrique)
M10x1
Longueur
370 mm
Hauteur
370 mm
Pression de service maximum
300 bar
Avec pompe
Oui
Volume par actionnement
0.46 cm³
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ensemble de raccords de graissage LAGN 120

  • Eriks:23766549
  • Manufacturer:LAGN 120

105,75 €/ Unitéhors TVA

127,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026
Product Image

SKF Pompe à graisseur de remplissage LAGF 18

  • Eriks:23766537
  • Manufacturer:LAGF 18

276,87 €/ Unitéhors TVA

335,01 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Pistolet à graisse LAGS 8

  • Eriks:23766551
  • Manufacturer:LAGS 8

161,87 €/ Unitéhors TVA

195,86 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

SKF Pompe à graisseur de remplissage LAGF 50

  • Eriks:23766538
  • Manufacturer:LAGF 50

336,67 €/ Unitéhors TVA

407,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026