Eriks
SKF

SKF Pompe à graisseur de remplissage LAGF 50

  • ERIKS:23766538
  • Fabricant:7316571359403
Image 1
The SKF LAGF series filler pumps are used to fill / refill hand operated grease guns or other greasing tools fitted with a nipple according to DIN 1283 and can handle any SKF grease or any other grease with NLGI class up to 2. Suitable for 50kg drums.
Ajouter à la liste

336,67 €/ Unitéhors TVA

407,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGF
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Coupelle à graisseur les roulements VKN 550

  • Eriks:12954326
  • Manufacturer:VKN 550

266,75 €/ Unitéhors TVA

322,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026