Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT 205/H

  • ERIKS:13471249
  • Fabricant:7316579751933
Image 1
Ajouter à la liste

31,54 €/ Unitéhors TVA

38,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
97 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
62 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026