Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SYF 30 TF

  • ERIKS:23770063
  • Fabricant:7316570497137
Image 1
Y-bearing plummer block unit, short base cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

67,30 €/ Unitéhors TVA

81,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
98 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
SYF 506
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Alternatives

63,14 €/ Unitéhors TVA

76,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026