Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage RSHEY30-XL-N-I

  • ERIKS:11670215
  • Fabricant:4012802796964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,14 €/ Unitéhors TVA

76,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
98 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
GYE30-KRR-B
Boîtier
GG.SHE06-E-N
Alternatives

67,30 €/ Unitéhors TVA

81,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026