130,22 €/ Unitéhors TVA
157,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYF |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 135 mm |
Hauteur | 114 mm |
Hauteur de l'ae | 57.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.6 mm |
Roulement | YET 210 |
Boîtier | SYF 510 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |