93,66 €/ Unitéhors TVA
113,33 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYF |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 116 mm |
Hauteur | 99 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 88.9 mm |
Roulement | YET 208 |
Boîtier | SYF 508 |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |