Eriks
SKF

SKF Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique SYF 25 FM

  • ERIKS:23770060
  • Fabricant:7316570948790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing plummer block unit, short base cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

59,72 €/ Unitéhors TVA

72,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYF
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
YET 205
Boîtier
SYF 505
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N