Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYK 25 TR

  • ERIKS:23770196
  • Fabricant:7316577710840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier Y à semelle complet, Palier Y-TECH, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

42,32 €/ Unitéhors TVA

51,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYK
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
134 mm
Hauteur
71 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
YAR 205-2RF
Boîtier
SYK 505
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026