Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SYJ 30 TF

  • ERIKS:23770159
  • Fabricant:7316570580099
Image 1
Y-bearing plummer block unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

47,71 €/ Unitéhors TVA

57,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ TF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
118 mm
Roulement
YAR 206-2F
Boîtier
SYJ 506
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Alternatives
Product Image

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP206-J7

  • Eriks:12770470
  • Manufacturer:080066755-0000

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026