Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP206-J7

  • ERIKS:12770470
  • Fabricant:4047643301909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
83 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Roulement
UCP206
Boîtier
P206
Alternatives

47,71 €/ Unitéhors TVA

57,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026