Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SY 25 TF/VA201

  • ERIKS:23769991
  • Fabricant:7316571382432
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier à semelle complet
Ajouter à la liste

135,71 €/ Unitéhors TVA

164,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..TF/VA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Roulement
YAR 205-2FW/VA201
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026