Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage SYJ 50 KF (livré sans douille de serrage)

  • ERIKS:23770166
  • Fabricant:7316570078411
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, manchon de serrage (livré sans douille de serrage)
Ajouter à la liste

87,16 €/ Unitéhors TVA

105,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ..KF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
157.5 mm
Roulement
YSA 210-2FK
Boîtier
SYJ 510
Charge dynamique
35.1 N
Charge statique
23.2 N
Pièces détachées et accessoires

27,64 €/ Unitéhors TVA

33,44 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026